{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
| tillverkarens beteckning | M18ONEPD3-502X | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 5 Ah | |
| Batterispänning | 18 V | |
| motorkonstruktion | FUEL™ | |
| maximalt vridmoment | 158 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 2 100 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 89 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i betong | 16 mm | |
| maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 11,3 m/s2 | |
| maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,5 m/s2 | |
| vikt | 2,2 kg | |
| typisk användning | Heavy Duty | |
| app-anslutning | OneKey | |
| Produktslag | Slagborrskruvdragare |
| Artikelnummer | 070102 M18OPD3-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546476724 | |
| Tillverkarens nummer | 4933492801 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |