Furtun hidraulic cu cuplaj Lungime 2000 mm

Cod articol: YF-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol YF-200
EAN / GTIN 4021176045646
Număr producător YF-200
L-Număr L80010 484
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Furtunul este necesar pentru utilizarea cu extractoarele din programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Gama hidraulică a seriei YHP include: Pompe hidraulice manuale de înaltă presiune, manometre și furtunuri, precum și diverse conexiuni și adaptoare.
  • Gama completă este echipată cu numeroase caracteristici de siguranță pentru a oferi performanțe fiabile, menținând în același timp siguranța la locul de muncă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 750kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 75t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 82,67
  • Lungime totală [mm]: 2.000 mm
  • Lungime totală [inch]: 78 3/4
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Componente: YF-200