Piese de presiune pentru cilindrii pistonului tubulari 30 t.

Cod articol: YDB-33E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol YDB-33E
EAN / GTIN 4021176400308
Număr producător YDB-33E
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Piesele de presiune pentru cilindrii cu piston gol sunt înșurubate în filetul interior al tijei pistonului cilindrilor cu piston gol. Axul central poate fi introdus direct în piesa filetată sau, dacă se utilizează o piesă de împingere cu alezaj neted, aceasta poate fi fixată și reglată cu ajutorul unei piulițe de reglare rapidă. Atunci când se utilizează piesa de împingere închisă, cilindrii pot fi folosiți ca cricuri de ridicare.
  • Piesele sub presiune permit utilizarea versatilă a cilindrului piston gol de la KUKKO ca cilindru de presiune sau de tragere

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 300kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 30t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 33,07