Pereche de conectori pentru știfturi de tracțiune

Cod articol: Y518-31-P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol Y518-31-P
EAN / GTIN 4021176518317
Număr producător Y518-31-P
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Accesoriile pentru extractoare hidraulice sunt necesare pentru utilizarea extractoarelor din programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Brațele transversale, materialele de fixare, șuruburile de tensionare, piulițele de susținere, conectorii pentru șuruburile de tensionare și piulițele de reglare rapidă sunt proiectate pentru extractoarele din seriile Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 și Y58.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 350kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 35t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 38,58