Extractor cu lățime de prindere 135 mm - 300 mm, adâncime de prindere 470 mm, fără cilindru hidraulic cu piston gol

Cod articol: Y20-180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol Y20-180
EAN / GTIN 4021176036323
Număr producător Y20-180
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele din seria Y-180 sunt utilizate împreună cu lamele de tăiere și extractoarele interne pentru a extrage rulmenți, angrenaje, discuri etc. deosebit de mari și de strânse în comerț, industrie și ateliere. Extractoarele sunt utilizate cu separatoare din seria Y-15 și extractoare interne din seria Y-21-E.
  • Ideal pentru îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor blocate
  • Potrivit pentru diverse aplicații datorită compatibilității cu alte unelte din seria Y

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 150kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 15t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 16:53:00
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de strângere cu desprindere separată (min.) [mm]: 135 mm
  • Lățime de prindere despărțire (max.) [mm]: 300 mm
  • Întindere tragere separatoare (min.) [inch]: 5 5/16
  • Întinderea tragerii de separare (max.) [inch]: 11 13/16
  • Adâncimea de strângere a extractorului [mm]: 470 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului [inch]: 18 1/2
  • Lățimea de strângere a liniei de separare (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm