Extractor combinat cu 3 brațe cu cârlig de extragere pivotant Extractor cu cârlig de extragere pivotant, până la 250 mm lățime de strângere, 215 mm adâncime de strângere, fără cilindru hidraulic de presiune

Cod articol: Y05-208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol Y05-208
EAN / GTIN 4021176172366
Număr producător Y05-208
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele combinate cu 3 brațe cu cârlige de extragere pivotante din seria Y-208 sunt utilizate pentru extragerea rulmenților, angrenajelor, discurilor etc. deosebit de mari și strânse în comerț, industrie și ateliere. Extractoarele combinate pot fi utilizate cu 3 sau 2 brațe. Pentru utilizare este necesar un cilindru de presiune hidraulică cu filet cu guler din seria YRE.
  • Aplicabilitate universală datorită adâncimii de strângere reglabile și a numărului de cârlige
  • Cu cât este mai mare forța de extragere, cu atât este mai puternică prinderea cârligelor de extragere pe piesa de lucru care trebuie îndepărtată

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 9 13/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 215 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8 7/16
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 45kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 4,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 4,96
  • Număr de cârlige: 2/3
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite