Set spărgător de piulițe cu pompă hidraulică, din 4 piese 41 mm - 50 mm

Cod articol: Y-57-41
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol Y-57-41
EAN / GTIN 4021176870699
Număr producător Y-57-41
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Seturile de spărgători de piulițe în 4 părți, cu pompă hidraulică, sunt utilizate pentru spargerea piulițelor nedetașabile, ruginite sau prea strânse de toate tipurile. Axul filetat rămâne intact în timpul acestui proces de sablare. Acoperirea specială TiN a daltei are proprietăți de frecare deosebit de bune, permițând obținerea unei performanțe ridicate de tăiere cu puțin efort. Setul de spărgători de piulițe este utilizat în sectoarele vehiculelor comerciale, industriei țevilor, curățării rezervoarelor, industriei petrochimice, siderurgiei și mineritului. Pompa hidraulică garantează o forță de tăiere enormă de până la 90 de tone. Setul conține: un spărgător de piulițe hidraulic cu pompă, o daltă de schimb și două chei hexagonale pentru înlocuirea daltei.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în L-Boxx facilitează supravegherea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 94 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 11/16
  • Adâncime totală [mm]: 94 mm
  • Adâncime totală [inch]: 3 11/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autorități, construcții, industrie, căi ferate, construcții metalice
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lungime totală [mm]: 325 mm
  • Lungime totală [inch]: 12 13/16
  • Lățimea între plăcile piuliței (min - max) [mm]: 41 mm - 50 mm
  • Lățimea între plăcile piuliței (min) [mm]: 41 mm
  • Lățimea între plăcile piuliței (max) [mm]: 50 mm
  • Lățimea de tăiere a dălții [mm]: 45 mm
  • Lățimea tăișului daltei [inch]: 1 3/4
  • Pentru clasele de rezistență ale piuliței: 12
  • Max. Presiune [bar]: 700 bar

Descărcări și documente

Produse potrivite