Set de piese de împingere pentru alezajele axelor Ø 20 - 62 mm

Cod articol: Y-18-17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol Y-18-17
EAN / GTIN 4021176235078
Număr producător Y-18-17
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Seturile de piese de presiune pentru găuri de ax sunt utilizate pentru extragerea rulmenților și angrenajelor din comerț, industrie și ateliere, care sunt montate pe arbori goi sau în carcase. Piesa de împingere a fusului servește ca o contra-axă pentru extractor, fusul transmițând forța către piesa de împingere.
  • Gamă largă de aplicații pentru diverse situații de extragere
  • Setul este disponibil în versiuni cu 12 și 6 piese, iar piesele de presiune sunt disponibile și individual, dacă este necesar

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Număr de piese: 12
  • Diametrul plăcuțelor de împingere interschimbabile [mm]: 20 - 62