Set extractor - vehicul comercial - osie

Cod articol.: WT-031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol WT-031
EAN / GTIN 4021176914584
Număr producător WT-031
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Gama de extractoare pentru osii de vehicule comerciale este un panou de perete echipat cu unelte adecvate pentru utilizare și depozitare în ateliere și industrie. Gama include un extractor de dimensiuni foarte mari, special conceput pentru lucrul la osiile vehiculelor comerciale, precum și piese de presiune corespunzătoare, piulițe de conectare și inserții filetate.
  • Compilație bazată pe mulți ani de experiență pentru utilizare în diverse industrii
  • Disponibilitatea centralizată a produselor pentru fiecare angajat

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 500 mm
  • Lățime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 39 3/8
  • Ambalaj: Carton (cutie)
  • Componente: 18-4, VM2215-58, 18-4S0117, 18-4S0217, WT-000