Panou de perete, neechipat

Cod articol: WT-000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol WT-000
EAN / GTIN 4021176890550
Număr producător WT-000
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Panoul de perete neasamblat din seria WT este utilizat pentru depozitarea curată și ordonată a produselor KUKKO în industrie și ateliere. Panoul poate fi echipat într-o varietate de moduri, fiind ideal pentru organizarea și păstrarea în ordine a lucrurilor.
  • Disponibilitatea centralizată a produselor pentru fiecare angajat
  • Stocarea acestora pe panoul de perete facilitează vizualizarea dintr-o privire a gradului de completare a gamei

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 500 mm
  • Lățime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 39 3/8
  • Ambalaj: Carton (cutie)