Bancul de lucru de 2 m cu blat de lucru din lemn

Cod articol.: WB2.2000W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol WB2.2000W
EAN / GTIN 3662424176180
Număr producător WB2.2000W
L-Număr L60130 11681
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Plan de lucru din lemn multistrat, grosime de 30 mm
  • Material pentru plan de lucru: Straturi interioare din brad, straturi exterioare din frasin
  • Picioare și placă de bază din tablă metalică, grosime de 1,2mm
  • 6 picioare pentru un model de 2 m lungime
  • Posibilitatea de a amplasa sertarul WB2. 2000DRAW între 2 picioare (posibilitate de a amplasa 2 sertare WB2.2000DRAW în masa de lucru)
  • Găuri laterale pentru fixarea mai multor mese de lucru una lângă alta
  • Pregătit pentru fixare în podea
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Capacitatea de încărcare statică greutate în kilograme: 1.500
  • Distanța dintre picioare: 864mm
  • Distanța dintre raftul inferior și blatul de lucru: 660mm
  • Dimensiuni totale: L 2.000 x D 700 x H 900mm
  • Greutate în kilograme: 61