Sistem de prindere pentru WP Drill E1 DIN69871 AD , SK50, d = 25mm, D = 40mm A = 70mm G2.5 25.000

Cod articol.: W140474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W140474
EAN / GTIN 4069739584386
Număr producător 27.SK5025L70WP
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK5025L70WP
  • Tip produs: Suport de burghiu cu plăcuță indexabilă forma E1
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindric
  • Diametrul de montare (DCONWS): 25 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 70 mm