Manşon intermediar/manșon reducător DIN69871 , Sk50-SK50 A = 120mm G2.5 25.000

Cod articol: W140454
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
Cod articol W140454
EAN / GTIN 4069739584201
Număr producător 25.SK50ISO50L120
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK50ISO50L120
  • Tip produs: Prelungitor
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Diametrul de montare (DCONWS): ISO50
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G6.3 / 15.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Lungimea de proiecție (LPR): 120 mm