Portscula fixare Combi-on DIN69871 d=32mm A=25.000

Cod articol: W140430
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
Cod articol W140430
EAN / GTIN 4069739583969
Număr producător 42.SK5032L130KA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 130 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.SK5032L130KA
  • Tip produs: Suport arbore combinat
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 32 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 24 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 130 mm