Mandrină cu canal transversal DIN69871 , AD SK50, 22mm A = 35mm cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol.: W140397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W140397
EAN / GTIN 4069739583631
Număr producător 42.SK5022L35MA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 35 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.SK5022L35MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 35 mm