Suport tăietor (DIN6359) DIN69871 , AD SK50, 25mm A = 120mm G2.5 25.000

Cod articol: W140359
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
Cod articol W140359
EAN / GTIN 4069739583259
Număr producător 27.SK5025WL120
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 120 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK5025WL120
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 25 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 120 mm