Suport tăietor (DIN6359) DIN69871, AD SK50, 20mm A= 200mm G2.5 25.000

Cod articol: W140354
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
Cod articol W140354
EAN / GTIN 4069739583204
Număr producător 27.SK5020WL200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 20 mm, LPR = 200 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK5020WL200
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 20 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 200 mm