Sistem de prindere pentru WP Drill DIN69871 , AD SK40, d=32mm A=75mm D=52mm G2.5 25.000

Cod articol: W140236
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
Cod articol W140236
EAN / GTIN 4069739582023
Număr producător 27.SK4032L75WP
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 75 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK4032L75WP
  • Tip produs: Suport de burghiu cu plăcuță indexabilă forma E1
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindric
  • Diametrul de montare (DCONWS): 32 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 75 mm