Portscula fixare Combi-on DIN69871 d=16mm A=25.000

Cod articol: W140169
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
Cod articol W140169
EAN / GTIN 4069739581385
Număr producător 42.SK4016L100KA
L-Număr L31490 114878
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 16 mm, LPR = 100 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.SK4016L100KA
  • Tip produs: Suport arbore combinat
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 16 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 17 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm