Suport tăietor (DIN6359) DIN69871, AD SK40, 12mm A= 50mm G2.5 25.000

Cod articol: W140057
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
Cod articol W140057
EAN / GTIN 4069739580265
Număr producător 27.SK4012WL50
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 12 mm, LPR = 50 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK4012WL50
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 12 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 50 mm