Manşon intermediar/manșon reducător ISO7388-2 BT, AD BT50-BT40 A=70mm G2.5 25.000

Cod articol: W139885
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
Cod articol W139885
EAN / GTIN 4069739578620
Număr producător 25.BT50ISO40L70
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO40 mm, LPR = 70 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.BT50ISO40L70
  • Tip produs: Reducţie
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Diametrul de montare (DCONWS): ISO40
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G6.3 / 15.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Lungimea de proiecție (LPR): 70 mm