Manşon intermediar (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK3 A=65MM G2.5 25.000

Cod articol: W139880
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
Cod articol W139880
EAN / GTIN 4069739578576
Număr producător 25.BT50MK3L65AG
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.BT50MK3L65AG
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu filet de strângere
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK3 - DIN6364
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK3
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 65 mm