Suport clemă ER25 ISO7388-2 BT, AD BT50, 2-16mm A=70mm G2.5 25.000

Cod articol: W139750
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
Cod articol W139750
EAN / GTIN 4069739577272
Număr producător 31.BT50R25L70
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.BT50R25L70
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diametrul de montare (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 70 mm