Suport de frezare pentru capăt de frezat cu fixare pe filet ISO7388-2 BT, AD BT40, 10mm A = 32mm, L = 5mm G2.5 25.000

Cod articol: W139714
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
Cod articol W139714
EAN / GTIN 4069739576947
Număr producător 27.BT40M10L32ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 32 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.BT40M10L32ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M10 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 5 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 32 mm