Manşon intermediar (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK4 A=160MM G2.5 25.000

Cod articol: W139694
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
Cod articol W139694
EAN / GTIN 4069739576749
Număr producător 25.BT40MK4L160AL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.BT40MK4L160AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK4
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm