Tirant cu canal transversal ISO7388-2 BT , AD BT40, 27mm A = 100mm, cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol: W139643
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
Cod articol W139643
EAN / GTIN 4069739576237
Număr producător 42.BT4027L100MA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 100 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.BT4027L100MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 27 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 21 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm