Manșon de reducere pentru mandrină MK cu clapetă de extragere, MK5 - DIN6383, 25.HSK100AMK5L200AL

Cod articol: W139516
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
Cod articol W139516
EAN / GTIN 4069739574967
Număr producător 25.HSK100AMK5L200AL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), MK5, LPR = 200 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.HSK100AMK5L200AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK5
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 200 mm