Manșon de reducere pentru mandrină MK cu clapetă de extragere, MK3 - DIN6383, 25.HSK100AMK3L150AL

Cod articol: W139512
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
Cod articol W139512
EAN / GTIN 4069739574929
Număr producător 25.HSK100AMK3L150AL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), MK3, LPR = 150 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.HSK100AMK3L150AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK3
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 150 mm