Arbore combinat, 42.HSK100A22L160KA

Cod articol: W139471
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
Cod articol W139471
EAN / GTIN 4069739574516
Număr producător 42.HSK100A22L160KA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 160 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.HSK100A22L160KA
  • Tip produs: Suport arbore combinat
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm