Mandrină de suprafață (DIN6359) Weldon cu canale de răcire, 27.HSK100A20WL160.KKB

Cod articol: W139343
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
Cod articol W139343
EAN / GTIN 4069739573236
Număr producător 27.HSK100A20WL160.KKB
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK100A20WL160.KKB
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 20 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm