Mandrină de suprafață (DIN6359) Weldon, 27.HSK63A08WL65

Cod articol: W139278
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
Cod articol W139278
EAN / GTIN 4069739572598
Număr producător 27.HSK63A08WL65
L-Număr L31490 118062
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), d = 8 mm, LPR = 65 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK63A08WL65
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 8 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 65 mm