Suport clește OZ (DIN6388) ISO7388-2 BT, AD BT30, 2-25mm A=80mm G2.5 25.000

Cod articol: W139218
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
Cod articol W139218
EAN / GTIN 4069739571997
Număr producător 31.BT30Z25L80
L-Număr L31490 113332
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 80 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.BT30Z25L80
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diametrul de montare (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 80 mm