Mandrină de împingere cu canal transversal DIN69893 , HSK-A63, 16mm A = 100mm, cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol: W139078
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
Cod articol W139078
EAN / GTIN 4069739570594
Număr producător 42.HSK63A16L100MA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1)3A, d = 16 mm, LPR = 100 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.HSK63A16L100MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)3A
  • Diametrul de montare (DCONWS): 16 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 17 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm