Suport clește ER16 DIN69871 , AD SK40, 1-10mm A = 160mm G2.5 25.000 mini piuliță

Cod articol: W139049
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
Cod articol W139049
EAN / GTIN 4069739570303
Număr producător 31.SK40R16L160MN
L-Număr L31490 114064
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.SK40R16L160MN
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Diametrul de montare (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm