Manşon intermediar (DIN6383) DIN69871 , AD SK30, MK2 A=65MM G2.5 25.000

Cod articol: W139037
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
Cod articol W139037
EAN / GTIN 4069739570181
Număr producător 25.SK30MK2L65AL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 65 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK30MK2L65AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK2
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 65 mm