Mandrină de împingere combinată din 69871 , AD SK30, 27mm A = 55mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139034
EAN / GTIN 4069739570150
Număr producător 42.SK3027L55KA
L-Număr L31490 113738
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 55 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.SK3027L55KA
  • Tip produs: Suport arbore combinat
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 27 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 21 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 55 mm