Mandrină canelură transversală DIN69871 , AD SK30, 22mm A = 40mm cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol: W139029
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
Cod articol W139029
EAN / GTIN 4069739570105
Număr producător 42.SK3022L40MA
L-Număr L31490 113572
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 40 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.SK3022L40MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 40 mm