Mandrină ER, 320 470E-Ø22

Cod articol: W116340
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
Cod articol W116340
EAN / GTIN 4069739564548
Număr producător 320 470E-Ø22
L-Număr L31490 116931
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER32 (ISO15488B), d = 21 - 22 mm, ≤ 15 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 320 470E-Ø22
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 470E
  • Diametrul corpului (BD): 33 mm
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm