Mandrină cu colier ER UP, 320 470E UP-Ø 2

Cod articol.: W111483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W111483
EAN / GTIN 4069739556734
Număr producător 320 470E UP-Ø 2
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER32 (ISO15488B), d = 1 - 2 mm, UP ≤ 5 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 320 470E UP-Ø 2
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 2 mm
  • Concentricitate: ≤ 5 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 470E
  • Diametrul corpului (BD): 33 mm
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm