Mandrină de prindere ER, 160 426E-Ø10.5

Cod articol: W111311
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
Cod articol W111311
EAN / GTIN 4069739555881
Număr producător 160 426E-Ø10,5
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER16 (ISO15488B), d = 9,5 - 10,5 mm, ≤ 15 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 160 426E-Ø10,5
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 10,5 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 426E
  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Lungimea totală (OAL): 27,5 mm