Mandrină cu colier ER etanșată cu canale de răcire, 402 472E NC-ECD-Ø24

Cod articol: W111194
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
Cod articol W111194
EAN / GTIN 4069739555522
Număr producător 402 472E NC-ECD-Ø24
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER40 (ISO15488A), d = 24 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø24
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 24 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da - cu canale de răcire
  • Tip / număr unitate (UNNO): 472E
  • Diametrul corpului (BD): 40,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 46 mm