Mandrină cu colier ER sigilată cu canale de răcire, 322 470E NC-ECD-Ø 8

Cod articol: W111169
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
Cod articol W111169
EAN / GTIN 4069739555270
Număr producător 322 470E NC-ECD-Ø 8
L-Număr L31490 118719
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER32 (ISO15488A), d = 8 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø 8
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 8 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da - cu canale de răcire
  • Tip / număr unitate (UNNO): 470E
  • Diametrul corpului (BD): 32,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm