Mandrină cu colier ER sigilată cu canale de răcire, 202 428E NC-ECD-Ø 3

Cod articol: W111147
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
Cod articol W111147
EAN / GTIN 4069739555058
Număr producător 202 428E NC-ECD-Ø 3
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER20 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 3
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 3 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da - cu canale de răcire
  • Tip / număr unitate (UNNO): 428E
  • Diametrul corpului (BD): 20,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 31,5 mm