Mandrină cu colier ER sigilată cu canale de răcire, 162 426E NC-ECD-Ø 3

Cod articol.: W111142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W111142
EAN / GTIN 4069739555003
Număr producător 162 426E NC-ECD-Ø 3
L-Număr L31490 117881
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER16 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 3
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 3 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da - cu canale de răcire
  • Tip / număr unitate (UNNO): 426E
  • Diametrul corpului (BD): 16,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 27,5 mm