Mandrină ER, 250 430E-Ø17

Cod articol: W111104
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
Cod articol W111104
EAN / GTIN 4069739554938
Număr producător 250 430E-Ø17
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER25 (ISO15488B), d = 16 - 17 mm, ≤ 15 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 250 430E-Ø17
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 17 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 430E
  • Diametrul corpului (BD): 26 mm
  • Lungimea totală (OAL): 34 mm