Mandrină ER, 500 477E-Ø27

Cod articol: W111092
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
Cod articol W111092
EAN / GTIN 4069739554914
Număr producător 500 477E-Ø27
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER50 (ISO15488B), d = 25 - 27 mm, ≤ 15 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 500 477E-Ø27
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 27 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 477E
  • Diametrul corpului (BD): 52 mm
  • Lungimea totală (OAL): 60 mm