Mandrină cu colier ER UP, 400 472E UP-Ø 7

Cod articol: W110711
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
Cod articol W110711
EAN / GTIN 4069739553078
Număr producător 400 472E UP-Ø 7
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER40 (ISO15488B), d = 6 - 7 mm, UP ≤ 5 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 400 472E UP-Ø 7
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 7 mm
  • Concentricitate: ≤ 5 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 472E
  • Diametrul corpului (BD): 41 mm
  • Lungimea totală (OAL): 46 mm