Mandrină cu colier ER UP, 160 426E UP-Ø 1.5

Cod articol: W110668
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
Cod articol W110668
EAN / GTIN 4069739552668
Număr producător 160 426E UP-Ø 1,5
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER16 (ISO15488B), d = 0,5 - 1,5 mm, UP ≤ 5 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 160 426E UP-Ø 1.5
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 1,5 mm
  • Concentricitate: ≤ 5 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 426E
  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Lungimea totală (OAL): 27,5 mm