Mandrină ER, sigilată, 402 472E NC-Ø 4,5

Cod articol: W110484
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
Cod articol W110484
EAN / GTIN 4069739550992
Număr producător 402 472E NC-Ø 4,5
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER40 (ISO15488A), d = 4,5 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 402 472E NC-Ø 4,5
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 4,5 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da
  • Tip / număr unitate (UNNO): 472E
  • Diametrul corpului (BD): 40,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 46 mm