• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bocanci de protecție S2 VX PRO 8400 GTX S 42

Cod articol: VX PRO 8400 GTX S 42

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Sicherheitsstiefel

Identificare și clasificare

Cod articol VX PRO 8400 GTX S 42
EAN / GTIN 4044348509029
Număr producător VX PRO 8400 GTX S 42
L-Număr L00780 103976
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Membrană GORE-TEX
  • Piele nubuc uleioasă hidrofobă combinată cu inserții textile respirabile
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune pentru degetele de la picioare
  • Reflectoare de siguranță de înaltă vizibilitate
  • Guler capitonat pentru confort suplimentar
  • Cap la vârf din aluminiu
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-COOL®
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Active

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături